Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű sztreccs, laminált, Dermizax®, vízálló 20000 mm, szélálló, légáteresztő 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Kivitel
Hosszabbított hát, Állítható szegély húzózsinórral, Ergonomikusan kialakított, tépőzárral ellátott, állítható mandzsetta
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Belső zseb cipzárral és lyukakkal a mobilzsinór számára
Ujjzseb cipzárral
Dupla elülső zseb patenttal, külső zseb fleece béléssel és rejtett cipzárral
Bélés
Béleletlen
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Stretch-felületek a háton, a karon és a kapucniban
Elvehető, állítható kapucni
Tapasztott varratok
Magas gallér
Reflex
Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, 50 mm széles elasztikus fényvisszaverő szalagok
Első zárás
Belső szélvédő gyapjúval, Szélvédő tépőzárral, Rejtett kétirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Kiváló minőségű szél- és vízálló anyagból készült, kiváló légáteresztő képességű Hi-Vis héjkabát
- A mozgást könnyíti a rugalmas anyag és a sztreccspanelek a kritikus területeken
- A kabát kétirányú cipzárja és előrehajló ujjai optimális illeszkedést biztosítanak
- A kabát szalagozott varrásokkal rendelkezik, és ideális egész éves viseletre, hidegebb időben egy plusz fleece réteggel vagy a szigetelő dzsekinkkel együtt
- Szabályozható és levehető kapucni
- Légáteresztő képesség 16.000 g/m²/24h és vízállóság 20.000 mm
- Tanúsítvány az EN ISO 20471 2. osztály, EN 343 szerint
Szabvány:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B