Választék - ″Általános elektromos″, 21 db.

Cikkszám: 449.Z3A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 449.Z3A
EAN / GTIN 3148515412899
Gyártó száma 449.Z3A
L-szám L60130 5761

Leírás

Leírás:

  • Szigetelt kábelcsatlakozásokra való nyomáshoz: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Nem szigetelt kábelcsatlakozásokra való nyomáshoz: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Abszolválás: 0,75 - 6 mm²
  • Integrált Kábelvágó, funkció

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 1,85

Tartalom:

  • Sajtolófogó: 449B
  • Szigetelt kábelcsatlakozók és tartozékok 20 modellből álló választéka, például fűzőlyukak, kábelsarkok, hüvelyek, dugók és csatlakozóaljzatok

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz