844 AS Mérőpisztoly készletben a belső átmérőhöz50-100 mm

Cikkszám: 4487753
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 4487753
    EAN / GTIN 4059192021603
    Gyártó száma 4487753
    L-szám L40080 1257

    Leírás

    Kivitel:

    • A mérőfejek cseréjéhez csatlakozómenettel
    • Szabályozó mérőfej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
    • 12 mm-es keményfém-erősítésű szondák
    • 12 mm-es szondák a furat aljáig történő mérésekhez
    • 40 mm-es mérőfej alumíniumból a súlycsökkentés érdekében
    • A mindig optimálisan olvasható mérőérték kijelzés, ha elforgatható kijelzővel ellátott elektronikus mérőórát használ

    Leírás:

    Önközpontosító mérőpisztoly készletben Micromar 844 AS
    • Gyári standard mérési tartomány: 50 - 100mm
    Szállítási terjedelem: Műszerelési útmutató, beállítógyűrűk, kulcs a mérőfejek cseréjéhez (30 mm-től), tok.

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Mérési tartomány: 2 - 4″
    • Megjegyzések Hibahatár: ; A mérőszondák teljes érintkezésével ; Nem veszi figyelembe a mérőátalakítót ;
    • Hibahatár_µm: 5 µm

    Szabvány:

    Gyári szabvány

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz