844 A Mérőpisztoly a belső átmérőhöz 8-10 mm

Cikkszám: 4487701
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4487701
EAN / GTIN 4059192021474
Gyártó száma 4487701
L-szám L40080 1244

Leírás

Kivitel:

  • A mérőfejek cseréjéhez csatlakozómenettel
  • Szabályozó mérőfej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
  • 12 mm-es keményfém-erősítésű szondák
  • 12 mm-es szondák a furat aljáig történő mérésekhez
  • 40 mm-es mérőfej alumíniumból a súlycsökkentés érdekében
  • A mindig optimálisan olvasható mérőérték kijelzés, ha elforgatható kijelzővel ellátott elektronikus mérőórát használ

Leírás:

Önközpontosító belső mikrométer Micromar 844 A
  • Gyári standard mérési tartomány: 8 - 10mm
Szállítási terjedelem: kijelzőegység nélkül, alapzategység 844 Ag, mérőfej 44 Ak, kezelési útmutató, tok.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Megjegyzések Hibahatár: ; A mérőszondák teljes érintkezésével ; Nem veszi figyelembe a mérőátalakítót ;
  • Mérési tartomány: .3125 - .4″
  • Mérési mélység hosszabbítással: 133 mm
  • Méret d mm-ben: 58 mm
  • Mérési mélység: 58 mm
  • B méret mm-ben: 4.3 mm
  • Hibahatár_µm: 3 µm
  • A méret mm-ben: 1.8 mm
  • C méret mm-ben: 1.5 mm

Szabvány:

Gyári szabvány

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz