Combimaster DX - univerzális létra 2 x 14 spr.

Cikkszám: 44874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44874
EAN / GTIN 4003866448746
Gyártó száma 44874

Leírás

Leírás:

Alacsony árú alternatíva univerzális használatra hosszabbítóként és létraként.
Használható 2 részből álló hosszabbító létraként vagy mindkét oldalról hozzáférhető létraként.
Nagy szilárdságú perlon pántok bevarrt rögzítő pánttal a szétterülés megakadályozására.
Keresztcsővel a biztonságos álláshoz.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült sínek és vezető szerelvények a maximális biztonság érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 7,6 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,1 m
Tömeg 18,2 kg
Létra hossza, behúzva 4,1 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 14
A csírák száma 2 × 14
Lépcsőmélység 38 mm
Függőleges magasság létrával 3,86 m
Külső szélesség 420 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz