Everest 3DE - hosszabbító létra 3 x 10 Spr.

Cikkszám: 44852
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 3×10
Anyag Alumínium
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44852
EAN / GTIN 4003866448524
Gyártó száma 44852
L-szám L90010 1223

Leírás

Leírás:

Rugalmas, biztonságos és kedvező árú: a tökéletes megoldás nagy magasságokhoz.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
A 44851-44852 rendelési számú felső létra külön-külön is használható.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 7,25 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,1 m
Súly 19,2 kg
Létra hossza, behúzva 2,97 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 10
A csírák száma 3 × 10
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz