Szabályozó korong 75x25x12,7 mm C80J5V18

Cikkszám: 448482
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazék csiszolókorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 448482
    EAN / GTIN 9003174484820
    Gyártó száma 448482
    L-szám L50140 1936

    Leírás

    Leírás:

    Ezeket az öntőtárcsákat mindenféle gyémánt és CBN csiszolókorong kötésére használják, függetlenül a kötőrendszerüktől. Az AV 500 dresser különösen alkalmas szintetikus gyanta és fémkötésű lemezek száraz csiszoláshoz. A szilícium-karbid tárcsák 75 mm-es átmérővel kaphatók. Az 1C70M5V15 specifikációt csak érzéketlen bevonatokhoz használja.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 80.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: C 80 J5 V18
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 75 x 25 x 12,7 mm
    • Átmérő: 75 mm
    • Vastagság: 25 mm
    • Furat: 12,7 mm

    Előny:

    • Kíméletes öltözködési folyamat
    • Csökkentett kopás

    Felhasználás:

    • Az öntőtárcsák minden típusú gyémánt és CBN csiszolókorong rögzítésére alkalmasak, függetlenül azok kötőrendszerétől
    • Az AV 500 dresser különösen alkalmas szintetikus gyanta és fémkötésű lemezek száraz csiszoláshoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz