Skymaster DX - többcélú létra 3 x 12

Cikkszám: 44842
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 3×12
Anyag Alumínium
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44842
EAN / GTIN 4003866448425
Gyártó száma 44842
L-szám L90050 28

Leírás

Leírás:

Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és optimális ár-teljesítmény aránnyal.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Nagy szilárdságú perlon pántok bevarrt rögzítő pánttal a szétterülés megakadályozására.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Lépcsőn nem használható.

Jellemző:

Munkamagasság 3 részből álló szimpla létra esetén 9 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Súly 25,9 kg
Létra hossza 3 részből álló szimpla létraként 8,3 m
Létra hossza behúzva 3,54 m
Hossza 2 darabos összekötő tr. és álló tr. felhúzható résszel 5,8 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 12
A csírák száma 3 × 12
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz