Skymaster DX - többcélú létra 3 x 11

Cikkszám: 44841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44841
EAN / GTIN 4003866448418
Gyártó száma 44841
L-szám L90050 69

Leírás

Leírás:

Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és optimális ár-teljesítmény aránnyal.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Nagy szilárdságú perlon pántok bevarrt rögzítő pánttal a szétterülés megakadályozására.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Lépcsőn nem használható.

Jellemző:

Munkamagasság 3 részből álló szimpla létrával 7,9 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,1 m
Tömeg 22,3 kg
Létra hossza 3 részből álló szimpla létraként 7,2 m
Létra hossza, behúzva 3,26 m
Hosszúság 2 darabos csatlakozó tr. és álló tr. felhúzható résszel 5.25 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 11
A csírák száma 3 × 11
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz