Leírás:
Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és optimális ár-teljesítmény aránnyal.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
A felső létra különálló létraként is használható.
Nagy szilárdságú perlon pántok bevarrt rögzítő pánttal a szétterülés megakadályozására.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Lépcsőn nem használható.
Jellemző:
Munkamagasság 3 részből álló szimpla létra esetén 5,2 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,8 m
Tömeg 13,8 kg
Létra hossza 3 darabból álló szimpla létraként 4,4 m
Létra hossza behúzva 2,14 m
Hossza 2 darabos csuklós konzolként és függőleges konzolként, felhúzható résszel együtt 3,25 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 3 × 7
A csírák száma 7
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 490 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.