Everest 2DE - hosszabbító létra 2 x 18 Spr.

Cikkszám: 44828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 2×18
Anyag Alumínium
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44828
EAN / GTIN 4003866448289
Gyártó száma 44828
L-szám L90050 57

Leírás

Leírás:

Biztonságos, rugalmas és nagy magasságokhoz kiváló ár-érték arányú.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Sajtolt alumínium profilból készült, formára illeszkedő vezető szerelvények.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 9,8 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Tömeg 23,9 kg
Létra hossza, behúzva 5,23 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 18
A csírák száma 2 × 18
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 420 mm
Az alsó létra külső szélessége 420 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz