Everest 2DE - hosszabbító létra 2 x 10 Spr.

Cikkszám: 44820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44820
EAN / GTIN 4003866448203
Gyártó száma 44820
L-szám L90050 11

Leírás

Leírás:

Biztonságos, rugalmas és nagy magasságokhoz kiváló ár-érték arányú.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Mindkét létraszakasz külön-külön is használható szimpla létraként.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Sajtolt alumínium profilból készült, formára illeszkedő vezető szerelvények.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 5,65 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztrúd szélessége 0,9 m
Tömeg 11,3 kg
Létra hossza, behúzva 2,98 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 10
A csírák száma 2 × 10
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 420 mm
Az alsó létra külső szélessége 420 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz