Leírás:
A biztonságos mászás és a gyors, rugalmas használat költséghatékony alternatívája.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
A speciális lépcsőfok-konstrukció széles lépcsőfelületet hoz létre.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Jellemző:
Munkamagasság 4,9 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,79 m
Súly 9,2 kg
Létra hossza 4,11 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 14
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 350 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.