Jól láthatósági télikabát tengerészkék/narancs 4XL

Cikkszám: 4480197789534XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau / orange
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4480197789534XL
EAN / GTIN 7330509855737
Gyártó száma 4480197789534XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb, D-gyűrű
Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral
Eltávolítható és állítható kapucni meleg béléssel, Sisakhoz és hallásvédelemhez igazított kapucni
Tapasztott varratok
Jó átviteli felület, Cipzár a bélésben az átvitelhez
Metálgombok
Metálkarabineres kampó
Mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez a mellkas két oldalán elhelyezett hurok
Fényvisszaverő nyomtatás a kapucni hátulján

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklótáska az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélfogó belsejében
Raglan ujjak
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Karzseb tollnak

Bélés
Vászonbélés, Meleg bélés

Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Hálós panel a hónaljnál, Hálós panel a lapockánál
Előrehajló ujjak

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő gyapjúval, Dupla szélvédő tépőzárral, Hypalon-grip fényvisszaverő átvitellel

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

Leírás:

  • Egy nagyon strapabíró téli kabát, 1. hi-vis osztályú
  • A kabát steppelt béléssel rendelkezik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal, és kényelmes, bő szabású az extra kényelem érdekében
  • A kapucni levehető, és sisakhoz és fülvédőkhöz igazodik
  • A 4470-es női modellben is kapható

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz