844 N Furatmikrométer Intramess 400-800 mm

Cikkszám: 4474004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Alakmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4474004
EAN / GTIN 4059192019563
Gyártó száma 4474004
L-szám L40100 174

Leírás

Kivitel:

  • A mérőfej karbiddal erősített, mozgathatóan rögzített mérőcsapból és az ellenkező irányú fixből áll, cserélhető, edzett acélgolyóval ellátott ellenszondából
  • A mérőtüske mozgása egy gyűrűs szegmensen keresztül jut el a kijelzőegységhez
  • A széles centrálási híd biztosítja az automatikus centrálást a furatban
  • Hőállóság a készülék Invar acélból készült tengelyének és átviteli rúdjának köszönhetően
  • Nagyfokú kopásállóság a karbiddal megerősített mozgatható mérőtüske miatt
  • Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. A mérési eredmények ezért függetlenek a személyes mérési érzékenységtől
  • Univerzálisan alkalmazható. Minden eszköz nagy tartományt hidal át. Ezen a tartományon belül bármilyen méret gyorsan beállítható
  • Mérőfej, mérőeszköz-tartó, mélységnyúlványok, szögdarabok és mélységmegállók átfogó moduláris rendszert alkotnak
  • Invaracél teszi a belső mérőeszközt érzéketlenné a hőhatásokra. A kezelő kezének hője vagy a munkahelyi környezeti hőmérséklet emelkedése gyakorlatilag nincs hatással a mérési eredményekre
  • Leírás:

    Önközpontosító belső mérőeszköz Marameter 844 N Mérési tartomány 400 - 800 mm
    • Kivitel: Standard, mozgó mérőtapintó keményfém erősítéssel
    Szállítási terjedelem: Mérőeszköz tartó, mérőfej, ellentapintó, fakoffer, kijelző készülék nélkül.

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan