Női nagy láthatóságú téli parka S

Cikkszám: 447219873399S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447219873399S
EAN / GTIN 7330509616116
Gyártó száma 447219873399S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Húzható azonosító zseb
Zsinórral állítható derékban
Fleece bélésű gallér, Magas gallér
Begyűrt varratok
Bélésbe zárt cipzár a továbbításhoz
Meleg béléssel ellátott, kivehető és állítható kapucni

Zsebek
Mellzseb patenttal, Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek patenttal, Beülső zsebek gyapjúbéléssel, Belső iPad-zseb
Belső zsebek, egy hálós

Bélés
Hálós bélés, Steppbélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Hálós panel a hónaljnál, Sötét színű mező a magas zúzódásoknak kitett részeken, Hálós panel a lapockánál
Női szabás, Előre behajlított ujjak

Finomítás
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár
Megbízható kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Téli parka szél- és vízálló anyagból, szalagozott varrásokkal
  • A kabát steppelt béléssel és tartós héjanyaggal rendelkezik, sötét zónákkal, ahol a leginkább ki van téve a szennyeződésnek
  • Rendezhető derékrész húzózsinórral a háton
  • A nagyobb mozgásszabadságért, a kabát kétirányú cipzárral és előre behajlított ujjakkal rendelkezik
  • Tanúsítvány az EN 342 szerint, ha 7885-tel kombinálják, EN 343, EN ISO 20471, 2. osztály, EN ISO 20471 3. osztály, ha 7885-tel kombinálják

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz