Női nagy láthatóságú téli parka XXL

Cikkszám: 447219873389XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Unisex méret 2XL
    Termék fajtája Láthatósági parka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 447219873389XXL
    EAN / GTIN 7330509616062
    Gyártó száma 447219873389XXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Húzható azonosító zseb
    Zsinórral állítható derékban
    Fleece bélésű gallér, Magas gallér
    Begyűrt varratok
    Bélésbe zárt cipzár a továbbításhoz
    Meleg béléssel ellátott, kivehető és állítható kapucni

    Zsebek
    Mellzseb patenttal, Mellzseb cipzárral
    Elülső zsebek patenttal, Beülső zsebek gyapjúbéléssel, Belső iPad-zseb
    Belső zsebek, egy hálós

    Bélés
    Hálós bélés, Steppbélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Hálós panel a hónaljnál, Sötét színű mező a magas zúzódásoknak kitett részeken, Hálós panel a lapockánál
    Női szabás, Előre behajlított ujjak

    Finomítás
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár
    Megbízható kétirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Téli parka szél- és vízálló anyagból, szalagozott varrásokkal
    • A kabát steppelt béléssel és tartós héjanyaggal rendelkezik, sötét zónákkal, ahol a leginkább ki van téve a szennyeződésnek
    • Rendezhető derékrész húzózsinórral a háton
    • A nagyobb mozgásszabadságért, a kabát kétirányú cipzárral és előre behajlított ujjakkal rendelkezik
    • Tanúsítvány az EN 342 szerint, ha 7885-tel kombinálják, EN 343, EN ISO 20471, 2. osztály, EN ISO 20471 3. osztály, ha 7885-tel kombinálják

    Szabvány:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
    • EN 342 together with 7885

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz