Mágneses prizma pár, Hossz×szélesség: 70X55mm

Cikkszám: 447125 70X55
Ár beállítása 2 Darab (224,91 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magassági tűrés páronként 0,02 mm
Tengely ⌀-höz 3 mm - 40 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 70 mm
Szélesség 55 mm
Magasság 75 mm
Súly / darab 1,8 kg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447125 70X55
EAN / GTIN 4062406262228
Gyártó száma 447125 70X55

Leírás

Kivitel:

Három mágneses érintkező felület (kis prizma, nagy prizma, felső és alsó oldal egyszerre bekapcsolva). Minden oldal edzett. A homlokfelület és az oldalfelületek szögpontosan a prizmákhoz köszörülve. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,01 mm.
A prizmapárt azonos magasságra köszörülték.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz