Mágneses prizma, egyenként 70X55 mm

Cikkszám: 447115 70X55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Minden alkatrész: edzett

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tengely ⌀-höz 3 mm - 40 mm
    Minden alkatrész edzett
    Hossz 70 mm
    Szélesség 55 mm
    Magasság 75 mm
    Súly / darab 1,8 kg
    Termék fajtája Prizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 447115 70X55
    EAN / GTIN 4062406261993
    Gyártó száma 447115 70X55

    Leírás

    Kivitel:

    Három mágneses érintkező felület (kis prizma, nagy prizma, felső és alsó oldal egyszerre bekapcsolva). Minden oldal edzett. A homlokfelület és az oldalfelületek szögpontosan a prizmákhoz köszörülve. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,01 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz