Dupla prizmák, egyenként, kengyellel 70X45 mm

Cikkszám: 447100 70X45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Minden alkatrész: edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 6 mm - 33 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 70 mm
Szélesség 45 mm
Magasság 40 mm
Súly / darab 0,85 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447100 70X45
EAN / GTIN 4045197205094
Gyártó száma 447100 70X45

Leírás

Kivitel:

Edzett acélból, feszültségmentesítve és páronként finomra köszörülve. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,01 mm. Különböző mélységű prizmabevágások; 2 felfekvő felület. Erős szorítókengyel hajtókaros fogantyúval a munkadarabok befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz