Dupla prizma pár kengyellel rozsdamentes, Hossz×szélesség: 75X55mm

Cikkszám: 447020 75X55
Ár beállítása 2 Darab (273,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Minden alkatrész: edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 50 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 75 mm
Szélesség 55 mm
Magasság 55 mm
Súly / darab 1,4 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447020 75X55
EAN / GTIN 4045197205063
Gyártó száma 447020 75X55

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm. Edzett acél prizma, feszültségmentesítve, páronként finomra köszörülve. Különböző mélységű prizmabevágások; 2 felfekvő felület. Erős szorítókengyel csillagmarkolattal a munkadarabok befogásához.
Rozsdamentes acélból.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz