Dupla prizma pár kengyellel 50X40 mm

Cikkszám: 447010 50X40
Ár beállítása 2 Darab (98,43 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Minden alkatrész: edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 30 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 50 mm
Szélesség 40 mm
Magasság 40 mm
Súly / darab 0,55 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447010 50X40
EAN / GTIN 4045197205025
Gyártó száma 447010 50X40

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm. Edzett acél prizma, feszültségmentesítve, páronként finomra köszörülve. Különböző mélységű prizmabevágások; 2 felfekvő felület. Erős szorítókengyel csillagmarkolattal a munkadarabok befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz