844 em Mérőcsőr a 844 N beállítási eszközhöz 844 N

Cikkszám: 4470095
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Alakmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4470095
EAN / GTIN 4059192018016
Gyártó száma 4470095
L-szám L40100 414

Leírás

Leírás:

  • 844 em mérőcsőr (60 x 9,5 x 9 mm), 18 - 800 mm kezdődő mérési tartományhoz (844 N esetén)

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Mérőcsőr
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Termék típusa: 844 em

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz