Nagy láthatóságú parka Evolution XL

Cikkszám: 446919213389XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446919213389XL
EAN / GTIN 7330509628348
Gyártó száma 446919213389XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, dobby laminált, Dermizax®, vízálló 20 000 mm, szélálló, légáteresztő 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²

Zsebek
Belső zseb tépőzárral, Belső hálós zseb, Napoleon zseb az elülső szélfogó pánton belül, Belső zseb cipzárral és lyukakkal a mobilzsinór számára
Elül dokumentumzseb
Mellzseb cipzárral
Két elülső zseb pánttal, a külső zseb rejtett cipzárral és fleece béléssel. Az alatta lévő hózárral

Fontos részletek
A derékban húzózsinórral állítható
Fleece bélésű gallér, Extra magas gallér hátul
Tapasztott varrások
Vehető és állítható kapucni meleg béléssel

Bélés
Takaró bélés, Meleg béléssel, Thermore® ECODOWN

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Meleg bélésű, pehelyszerű, 100%-ban újrahasznosított szálakból készült, Mechanikus szellőzés a hónalj alatt

Kivitel
Rendezhető ujjvég belső mandzsettával
Ergonomikusan kialakított, tépőzárral ellátott, állítható mandzsetta, Hosszabbított alsó hátrész, oldalsó nyílás rejtett cipzárral a maximális mozgásszabadságért

Reflex
Reflexszalag a testen, az ujjakon és a vállakon, 50 mm széles elasztikus fényvisszaverő szalagok

Első zárás
Belső szélvédő gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Dupla elülső védő tépőzárral

Erősítés
Erősítés a vállon, a karon, a szegélyen hátul és a zsebnyílásokon

Leírás:

  • Hőbélelt, jól látható téli parka kiváló minőségű szél- és vízálló anyagból, kiváló légáteresztő képességgel
  • A kabát meleg, könnyű bélése újrahasznosított PET-palackokból készült
  • A kiváló illeszkedés és kényelem érdekében a kabát előrehajló ujjakkal, ujjak alatti szellőzéssel és kétirányú cipzárral rendelkezik
  • Számos műszaki jellemzői közé tartozik a szalagozott varrás, a viharzár, szélvédelem a nyak hátsó részén, hüvelykujj-lyukakkal ellátott mandzsetták, állítható és levehető kapucni, megerősített nyomtatás, fényvisszaverő szegélyek és hófogóval ellátott, fleece-bélésű zsebek
  • Más szavakkal, minden van benne
  • Légáteresztő képesség 20.000 g/m²/24h és vízhatlanság 20.000 mm
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 3. osztály, EN 342 szerint, ha art
  • no
  • 1885, EN 343
kombinálva van benne

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz