Dugókulcs- és bitkészlet 1/4" és 1/2" 60 részes L-Boxx dobozzal

Cikkszám: 44685
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44685
EAN / GTIN 4010995446857
Gyártó száma 44685
L-szám L60070 4527

Leírás

Leírás:

  • Fokozza az Ön rugalmasságát: Jobb-/balmenet átkapcsoló karral beállítható
  • Növeli hatékonyságát: Könnyed csavarozás a finoman fogazott gyűrűs racsnis kulcsnak köszönhetően
  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Minden szerszám biztonságosan és rendezetten megtalálható a robusztus és áttekinthető L-Boxx-ban
  • Növeli hatékonyságát: Az L-Boxx által nyújtott rendszerező rendszerben az összes szokásos dugókulcsméret a különféle bitekkel együtt mindenre kiterjedő munkavégzést és egyszerű mobilitást biztosít
  • Kielégíti igényeit: Tökéletesen illeszkedő, robusztus és könnyen tisztítható
  • Dimensions: 395x280x44,5 mm Alkalmazás: Telepítési és szerelési munkákhoz
  • A csavarozási és szerelési munkákhoz különféle profilokra van szükség
  • A Wiha 60 részes dugókulcs-betét készlete széles választékot kínál a felhasználó számára a legelterjedtebb 1/4″és 1/2″ dugókulcs-betétekből, 4 - 14 mm és 10 - 34 mm méretekben
  • Tehát a felhasználó minden csavarkötést egyszerűen meg tud húzni vagy lazítani
  • 19 bit, egy bittartó, két racsnis kulcs, négy hosszabbító és két kardáncsukló teszi teljessé a készletet, és teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy széleskörű felszereléssel rendelkezzen a telepítési és szerelési munkáknál
  • Ezenkívül az ergonomikus alakú SoftFinish® csavarhúzó mágneses bittartóval különösen kézbarát csavarozást garantál
  • A mellékelt racsnis kulcs a dugókulcs-választékkal együtt biztosítja a felhasználó számára a szükséges rugalmasságot a munkában
  • A 72 fogú finom fogazásnak köszönhetően a felhasználó még a racsnis kulccsal történő munkavégzés során is rövid visszaállási szögre számíthat
  • A jobb-/balmenet az integrált átkapcsoló karral változtathatóan beállítható
  • A mellékelt hosszabbítókkal kombinálva a mélyen elhelyezkedő anyák és csavarok könnyedén elérhetők
  • A dugókulcsok és hosszabbítók mechanikusan reteszelődnek
  • A váltás a kioldó gomb megnyomásával történik
  • A kiváló minőségű króm-vanádium acélból készült dugókulcs-betéteket tartósság és robusztusság jellemzi, nem utolsósorban a korrózióálló és könnyen tisztítható felületüknek köszönhetően
  • A Wiha kivitelű L-Boxx-nak köszönhetően minden szerszám biztonságosan és rendezetten megtalálható egy rugalmas szállítási és tárolási rendszerben
  • Robusztus felépítésüknek köszönhetően megfelelnek minden professzionális felhasználó követelményeinek, és a kattanó mechanizmusnak köszönhetően könnyen egymásra rakásolhatók és szállíthatók
  • A csúszásgátló felület segít erős tartást elérni olajos vagy nedves munkakörülmények között is
  • A DIN 3124 alapján
  • Tartalom: 1x Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/4″ irányváltós 128 mm (44666) 1x Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/2″ 257 mm (44709) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 4.0 mm (44669) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 5.0 mm (44670) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 5.5 mm (44671) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 6.0 mm (44672) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 7.0 mm (44673) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 8.0 mm (44674) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 9.0 mm (44675) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 10.0 mm (44676) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 11.0 mm (44678) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 12.0 mm (44679) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 13.0 mm (44680) 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 14.0 mm (44681) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 10.0 mm (44715) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 11.0 mm (44716) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 12.0 mm (44717) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 13.0 mm (44718) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 14.0 mm (44719) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 15.0 mm (44720) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 16.0 mm (44721) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 17.0 mm (44722) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 18.0 mm (44723) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 19.0 mm (44724) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 21.0 mm (44726) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 22.0 mm (44727) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 24.0 mm (44729) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 27.0 mm (44732) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 30.0 mm (44735) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 32.0 mm (44737) 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 34.0 mm (44738) 1x Hosszabbító 1/4″ dugókulcs-betétekhez 75 mm (44667) 1x Hosszabbító 1/4″ dugókulcs-betétekhez 150 mm (44668) 1x Hosszabbító 1/2″ dugókulcs-betétekhez 150 mm (44711) 1x Hosszabbító 1/2″ dugókulcs-betétekhez 250 mm (44712) 1x Kardáncsukló golyóval Belső négyszög, külső négyszög 1/4″ (44682) 1x Kardáncsukló golyóval Belső négyszög, külső négyszög 1/2″ (44739) 1x SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószár 1/4″ 112 mm (32160) 1x CentroFix Force mechanikusan reteszelhető bittartó 1/4″ mágneses, dobozban 60 mm (39133) 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623) 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624) 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626) 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657) 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658) 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688) 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689) 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T27 (01720) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721) 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722) 1x Standard 25-ös bit sorozat belső hatszög 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705) 1x Standard 25-ös bit sorozat belső hatszög 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706) 1x Standard 25-ös bit sorozat belső hatszög 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707) 1x Standard 25-ös bit sorozat belső hatszög 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708) 1x Toldószár golyóval Belső négylap, belső hatlapú 1/4″ C6,3 (01933) 1x L-BOXX

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem

Tartalom:

  • 1x Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/4″ irányváltós 128 mm (44666)
  • 1x 1/2″ x 257 mm (44709)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/4″ külső hatlapú 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 10.0 mm x 38 mm (44715)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 11.0 mm x 38 mm (44716)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 12.0 mm x 38 mm (44717)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 13.0 mm x 38 mm (44718)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 14.0 mm x 38 mm (44719)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 15.0 mm x 38 mm (44720)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 16.0 mm x 38 mm (44721)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 17.0 mm x 38 mm (44722)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 18.0 mm x 38 mm (44723)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 19.0 mm x 38 mm (44724)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 21.0 mm x 38 mm (44726)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 22.0 mm x 38 mm (44727)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 24.0 mm x 40 mm (44729)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 27.0 mm x 44 mm (44732)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 30.0 mm x 44 mm (44735)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 32.0 mm x 44 mm (44737)
  • 1x Dugókulcs-betét 1/2″ dupla hatszög 34.0 mm x 46 mm (44738)
  • 1x Hosszabbító 1/4″ dugókulcs-betétekhez 75 mm (44667)
  • 1x Hosszabbító 1/4″ dugókulcs-betétekhez 150 mm (44668)
  • 1x Hosszabbító 1/2″ dugókulcs-betétekhez 150 mm (44711)
  • 1x Hosszabbító 1/2″ dugókulcs-betétekhez 250 mm (44712)
  • 1x Kardáncsukló golyóval Belső négyszög, külső négyszög 1/4″ (44682)
  • 1x Kardáncsukló golyóval Belső négyszög, külső négyszög 1/2″ (44739)
  • 1x SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószár 1/4″ 112 mm (32160)
  • 1x CentroFix Force mechanikusan reteszelhető bittartó 1/4″ mágneses, dobozban 60 mm (39133)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat belső hatszög 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat belső hatszög 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat belső hatszög 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Standard 25-ös bit sorozat belső hatszög 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Toldószár golyóval Belső négylap, belső hatlapú 1/4″ C6,3 (01933)
  • 1x L-BOXX

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz