Multinorm téli parka High Vis Sárga/tengerészkék S

Cikkszám: 446715143389S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446715143389S
EAN / GTIN 7330509824078
Gyártó száma 446715143389S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Belső csuklószorító az ujjak végén, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb bújtatóval és patenttal
Elülső zsebek gyapjúbéléssel, Elülső zsebek patenttal és oldalzsebekkel
Belső zseb tépőzárral
Elül okmányzseb

Fontos részletek
Rendezhető derékvonal
Fleece bélésű gallér, Magas gallér fedett cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2169)
Metál nyomógombok, Rejtett gombok
D-gyűrű
Külső tanúsító címkék

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár

Bélés
Meleg bélés

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető

Leírás:

  • A lángálló, tartós és bélelt téli parka, amely tökéletesen alkalmas a kitett és hideg környezetben végzett munkához
  • A parka két gázhurokkal, kétirányú zárral, állítható derékrészen, mandzsetták az ujjak végén és oldalzsebek
  • A gallér gombokkal van ellátva, így a 2169-es kapucni (külön megvásárolható)
  • Az EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034
szerinti tanúsítással rendelkezik.

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz