Ipari dzseki sztreccs fekete XXL

Cikkszám: 446613449900XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446613449900XXL
EAN / GTIN 7330509830345
Gyártó száma 446613449900XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
98% pamut, 2% elasztolefin, vászon, 285 g/m²

Zsebek
Mellzseb fújtatóval és patenttal
Ujjzseb tolltartóval
Belső zseb egy rejtett cipzáras zsebbel

Fontos részletek
Rendezhető derékvonal
Szalaggallér
Metál nyomógombok, Rejtett gombok
D-gyűrű

Funkciós tulajdonságok
Előrehajló ujjak
2 irányú sztreccs, Karcmentes

Reflex
Fényvisszaverő részletek az ujjakon, Fényvisszaverő szalag a háton

Első zárás
Rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Kivitel
Rendezhető ujjvég rejtett fém gombokkal

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Mosható és karcálló kabát kényelmes, rugalmas pamutvászonból, kétirányú sztreccsel
  • A kabát fényvisszaverő részletekkel rendelkezik, hogy szükség esetén észrevegyenek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz