Kivitel:
szerelt
Leírás:
Hegesztett profilacél és acélcső, porszórtan bevonva, fa platform. 7 beállítási lehetőség a behelyezhető kengyelekhez. A kengyeltávolság tiszta 90 mm, 2 forgó és 2 fix kerék, az EN 1757-3 európai szabvány szerinti fékkel ellátott forgó kerékk (platós kocsik biztonsága). TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Kengyel nélkül szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Használható terület hossza (mm): 1600
Munkafelület szélessége (mm): 800
Emelvénymagasság (mm): 295
Teljes hossz (mm): 1720
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 295
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint