Sokköves korongszabályozó 12x50 mm M65

Cikkszám: 446432
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446432
EAN / GTIN 9003174464327
Gyártó száma 446432
L-szám L50140 516

Leírás

Leírás:

A tirolit egy-, többszemcsés és többszemcsés dresserek alkalmasak minden korund és szilícium-karbid lemez kötésére. A multi-grain és multi-grain dressert gyakran használják lapos és külső kerek tárcsákhoz. A nagy és széles tárcsák nagyobb karátszámot igényelnek a gyémánt kopásának csökkentése érdekében. Az egymagú öltözők a gyémánt méreteinek megfelelően lépcsőzetesek. A multi-grain és multi-grain dresserek ezért magasabb karáttartalommal rendelkeznek.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 50MA-D GYÉMÁNT MULTI-KŐ KEVERŐ
  • Specifikáció: 10 X 10 X 37
  • Méret (D/W x D): 12 x 50 mm
  • Átmérő: 12 mm
  • Vastagság: 50 mm

Előny:

  • Csekély kopás
  • Rövid öltözködési idő

Felhasználás:

  • Az összes korund és szilícium-karbid tárcsa kötéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz