Előrajzoló derékszögvonalzó INOX 100 mm

Cikkszám: 446350 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérési és előrajzolási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Mérési és előrajzolási tartomány 0 mm - 100 mm
    Hibahatár 200 µm
    Rögzítés Rögzítőcsavar
    Előrajzolási fok 45 fok; 90 fok
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Termék fajtája Előrajzoló vonalzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 446350 100
    EAN / GTIN 4045197222305
    Gyártó száma 446350 100

    Leírás

    Kivitel:

    Állítható mérővonalzó egyenes és 90°-os hegyes véggel. A mérővonalzó minden helyzetben biztosan rögzíthető.

    Felhasználás:

    A munkadarabhoz ütköztetve pontos és gyors előrajzolásra a skála szerint, valamint 45°-os, ill. 90°-os sarokillesztések előrajzolására.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz