{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 400 mm | |
Osztás / leolvasás | 0,05 mm | |
Hibahatár | 100 µm | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Felület | mattkrómozott | |
Előrajzoló sín hossza | 160 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Méréstechnika | analóg | |
Termék fajtája | Előrajzoló tolómérő |
Cikkszám | 446300 400 | |
EAN / GTIN | 4045197204943 | |
Gyártó száma | 446300 400 |