Előrajzoló tolómérő 200 mm

Cikkszám: 446300 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 200 mm
    Osztás / leolvasás 0,05 mm
    Hibahatár 75 µm
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Felület mattkrómozott
    Előrajzoló sín hossza 135 mm
    Csomagolás Stabil doboz
    Méréstechnika analóg
    Termék fajtája Előrajzoló tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 446300 200
    EAN / GTIN 4045197204929
    Gyártó száma 446300 200

    Leírás

    Kivitel:

    Mattkrómozott, tisztán gravírozott skálázással.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz