Kivitel:
szerelt
Leírás:
Hegesztett profilacél és acélcső, porszórtan bevonva, fa platform. 7 beállítási lehetőség a behelyezési fogantyúhoz. A kengyeltávolság tiszta 90 mm, 2 lengőkerék és 2 fix kerék, az EN 1757-3 európai szabvány szerinti fékkel ellátott lengőkerekek (emelvényes kocsik biztonsága). Tömör gumi elasztikus gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyas kerékagyak. Bilincs nélkül szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Emelvénymagasság (mm): 295
Teljes hossz (mm): 1320
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 295
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint