Tányérkocsi (konzol nélkül)

Cikkszám: 4463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4463
EAN / GTIN 4017976020099
Gyártó száma 4463
L-szám L90080 352

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett profilacél és acélcső, porszórtan bevonva, fa platform. 7 beállítási lehetőség a behelyezhető kengyelekhez. A kengyeltávolság tiszta 90 mm, 2 forgó és 2 fix kerék, az EN 1757-3 európai szabvány szerinti fékkel ellátott forgó kerékk (platós kocsik biztonsága). TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Kengyel nélkül szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 750
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Emelvénymagasság (mm): 295
Teljes hossz (mm): 1320
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 295
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz