Párhuzamvonalzó lapos tolókával 200 mm

Cikkszám: 446150 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 198 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előrajzolási hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Osztás / leolvasás 0,1 mm
    Hibahatár 200 µm
    Előrajzolási hossz 200 mm
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Rajzolóél szélessége 40 mm
    Termék fajtája Párhuzamvonalzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 446150 200
    EAN / GTIN 4045197204899
    Gyártó száma 446150 200

    Leírás

    Kivitel:

    Mattított felület tisztán gravírozott skálázással.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz