Sínkörző finombeállítással 500 mm

Cikkszám: 445800 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / előrajzolási hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 500 mm
    Osztás / leolvasás 0,1 mm
    Előrajzolási hossz 500 mm
    Hegyek anyaga edzett ezüstacél
    Termék fajtája Körző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445800 500
    EAN / GTIN 4045197204837
    Gyártó száma 445800 500

    Leírás

    Kivitel:

    Erős laposacél mérősín precíz mm-osztással; cserélhető, edzett ezüstacél hegyekkel. Tolóka 1/10-es nóniusszal és finomállítással.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz