Alsó szerszámtartó rekeszek XXL III szerszámkofferhez 35 mm

Cikkszám: 44565
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
Termék fajtája Szerszámbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44565
EAN / GTIN 4010995445652
Gyártó száma 44565
L-szám L60070 4657

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: A szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához
  • Pót szerszámtartó rekeszek a Wiha XXL III szerszámkoffer alsó részéhez
  • 2 darabot tartalmaz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szélessége (mm): 375 mm
  • magasság (mm): 511 mm
  • Teljes hossz (mm): 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz