Női Jól láthatósági télikabát High Vis Narancs/tengerészkék L

Cikkszám: 445619875389L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék orange / marineblau
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445619875389L
EAN / GTIN 7330509857274
Gyártó száma 445619875389L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Eltávolítható azonosító zseb, D-gyűrű
Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral
Vehető és állítható kapucni meleg béléssel, Sisakhoz és hallásvédelemhez igazított kapucni
Tapasztott varratok
Jó átviteli felület, Cipzár a bélésben az átvitelhez
Metálgombok
Metálkarabineres kampó
Mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez a mellkas két oldalán elhelyezett hurok
Fényvisszaverő nyomtatás a kapucni hátulján

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklótáska az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélfogó belsejében
Raglan ujjak
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Karzseb tollnak

Bélés
Vászonbélés, Meleg bélés

Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Hálós panel a hónaljnál, Hálós panel a lapockánál
Előrehajló ujjak

Első zárás
Belső szélvédő gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Dupla szélvédő tépőzárral, Hypalon-grip fényvisszaverő átvitellel

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, Fényvisszaverők a vállakon

Leírás:

  • Női szabású télikabát, 2. osztályú hi-vis, amely extra láthatóságot biztosít, amikor a legnagyobb szükség van rá
  • A kabát steppelt béléssel rendelkezik, szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, valamint kényelmes, bő és állítható szabással rendelkezik az extra kényelem érdekében
  • A kapucni levehető és sisakhoz és fülvédőkhöz igazodik
  • A 4455-ös férfi modellben is kapható

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz