Keréktartó XXL III szerszámkofferhez (elülső oldal) 61 mm

Cikkszám: 44556
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
Cikkszám 44556
EAN / GTIN 4010995445560
Gyártó száma 44556

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Az XXL III szerszámkoffer kerekének elülső oldali rögzítéséhez
  • Pót keréktartó Wiha XXL III szerszámkofferhez
  • Csak az elülső oldalon található kerékhez használható
  • 1 darabot tartalmaz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szélessége (mm): 179 mm
  • magasság (mm): 202 mm
  • Teljes hossz (mm): 61 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz