840 FS Külső mikrométer precíziós mérőórával 250-300 mm, Holzkasten

Cikkszám: 4455006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4455006
    EAN / GTIN 4059192017873
    Gyártó száma 4455006
    L-szám L40100 392

    Leírás

    Kivitel:

    • Merev konzol. Egyik oldalon nyitott fogantyú a kézmelegedés megakadályozása érdekében; hőszigetelő markolathéjakkal
    • Mindkét mérőszonda hosszú, rozsdamentes, edzett acélból
    • Mérőfelületek karbiddal megerősítve, elöl ferdén levágva a könnyű behelyezéshez a próbadarabok fölött
    • A keskeny centrálási élek vagy közvetlenül a vállak mérésére szolgáló mérőszondák túlnyúlnak a konzol szélességén
    • Mozgatható centrálási ütköző a mérőfelület közepéhez való igazításhoz
    • Nagy mérési pontosság. A mérési mozgások pontosan továbbítódnak. A készülék súlya a mérés során a rögzített mérőszondán nyugszik
    • Numerikus leolvashatóság és a mérési eredmény kiértékelése
    • Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. A mérési eredmények ezért függetlenek a személyes mérési érzékenységtől
    • A kijelzőberendezés a készülék oldalról kiálló tartóval védve van az ütődésektől méréskor vagy a készülék letételekor

    Leírás:

    Finommutatós Marameter 840 FS Mérési tartomány

    Szállítási terjedelem: Fa tok, belső hatszög, jelzőeszköz nélkül.

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Mérési tartomány mm: 0.7 mm
    • Lapossági eltérés µm-ben: 0.5 µm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz