Kivitel:
Az IKF 100D egy manuális meghajtású, inkrementális optikai mérőrendszer vertikális használathoz, amelyet különösen nagy ismétlési pontosság jellemez. A mérőcsap egy tengelyen található a mérőrendszerrel és ezáltal megfelel az Abbe-elvnek. A kijelző egység megjeleníti a legyártott munkadarabok, mintadarabok vagy mérőhasábok nagy pontosságú hosszmérésének mérési eredményeit. A mérési eredmények továbbíthatóak egy PC-re és az FMS View szoftverrel jeleníthetőek meg és szerkeszthetőek.
Előny:
- Nagy pontosságú mérési eredmények 0,01 μm felbontással
- Nagy ismétlési pontosság az állandó mérőerőnek köszönhetően – a felhasználótól függetlenül.
- Az objektumok 100 mm-ig felmérhetőek
- Ideális a termelés közelében végzett vizsgálathoz
- Cserélhető betétek M2,5 menettel
- Kompakt mérőrendszer integrált kijelzővel
Felhasználás:
A következők gyártáshoz közel végzett, nagy pontosságú külső méréséhez:
- Gyártási etalonok
- Mérőcsapok
- Dugós idomszerek
- Munkadarabok
- Dugós menetidomszerek
Tartalom:
gömb mérőbetéttel.
Figyelem:
Motorikus meghajtású IKF100 finomtapintó külön ajánlatkérésre szállítható.