Kivitel:
Kompakt, nagy pontosságú, egyszerűen kezelhető hosszmérő készülék mérőállvánnyal teljes körű mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányokban. Hosszmérésekhez külső-, belső-, magasság-, mélység-, lépcső- és távolság méretek formájában sík, párhuzamos lapú és körhenger felületű geometriai elemeken. Az átfordulási pont automatikus rögzítése furatoknál és tengelyeknél. A választott mérési sorrendtől függően egyenesség, síklapúság és párhuzamosság, valamint kör- és síkfutási eltérések határozhatóak meg. Választható, konstans mérőerő motoros erőkifejtésnek köszönhetően. Integrált hőmérséklet érzékelővel. Motoros mérőfej a méréstechnika pontok gyors tapintásához.
Hibrid kezelőpanel- Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal világos információkkal.
- Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
- Felhasználóbarát alkalmazás az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.
Szoftver / mérési funkciók- Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések, stb.
- Integrált számítógép
- A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.
- Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/selejt eredményről.
Felhasználás:
Ideális kisméretű munkadaraboknak a gyártás helyén történő felméréshez.
Tartalom:
TESA mérőóra állvány gránitlappal, TESA-µHITE jelátalakítóval, hibrid kezelőpanellel, összekötő kábellel, axiális mérőbetét tartóval, ⌀ 3 mm gömb mérőbetéttel, radiálisan eltolt ⌀ 5 mm gömb mérőbetétel, referencia darabbal, hálózati adapterrel, hálózati kábellel. SCS kalibrálási bizonyítvány.
Figyelem:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.