Linear Height digitális 2D magasságmérő műszer 600FG

Cikkszám: 445395 600FG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 455,00 € /(db)
  • 446,00 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: RS232C csatlakozó; Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat LH-600
    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 600 mm
    Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 972 mm
    Átkapcsolható leolvasás mm / col
    Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Kijelző átló 21,3 cm
    Háttérvilágítású kijelző igen
    Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) ±(1,1+0,6L/600) µm
    Ismétlési pontosság, sík 0,4 µm
    Egyenesség 4 µm
    Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 5 µm
    Mérőszán mozgatása pneumatikus
    Kivitel fogantyúval
    Interfész RS232C csatlakozó; Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó
    Energiaellátás Vezetékes
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Nikkel-fémhidrid
    Mérőerő 1 N
    Méréstechnika digitális
    Teljes magasság 996 mm
    Súly 26,1 kg
    Termék fajtája Magasságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445395 600FG
    EAN / GTIN 4550501366380

    Leírás

    Kivitel:

    • A multifunkcionalitás és a maximális pontosság tökéletes kombinációja ebben az eszközkategóriában.
    • Egyszerűen kezelhető a magától értetődő menüvezérlésnek köszönhetően, amely 21 nyelvet tartalmaz.
    • 8,4 colos érintőképernyős színes kijelző és háttérvilágítású billentyűzet.
    • Pneumatikus hajtásmechanizmus.
    • A tanult részprogramokat automatikusan lefuttatja.
    • A GO/±NG tűréshatárok összehasonlításának kiváló megjelenítése.
    • Az akkumulátornak köszönhetően függetlenül használható. Kb. 4 óra működési idő. A második akkumulátor utólag is beszerelhető.
    • DIGIMATIC bemenet digitális mérőórákhoz.
    • DIGIMATIC kimenet U-Wave vagy nyomtató számára.
    • A mérési eredmények kinyomtatása a 498701 sz. bizonylatnyomtatóval / Digimatic nyomtatóval, vagy átvitel a számítógépre vezeték nélküli kapcsolaton keresztül (USB-kábel / USB-meghajtó).
    Tartó fogantyúval a készülék jobb kezelése érdekében.

    Tartalom:

    Gömbös tapintó ⌀ 5 mm, befogóval, kalibráló tömb (kúpos tapintóhoz is), hálózati adapter, 1× NiMH akkumulátor és borítófedél.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz