{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 600 mm | |
Maximális felhasználási tartomány | 0 mm - 972 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Ismétlési pontosság, sík | 0,4 µm | |
Egyenesség | 4 µm | |
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) | 5 µm | |
Kivitel | tartófogantyú nélkül | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Nikkel-fémhidrid | |
Mérőerő | 1 N | |
Méréstechnika | digitális | |
Teljes magasság | 1 013 mm | |
Súly | 24 kg | |
Termék fajtája | Magasságmérő műszer |
Cikkszám | 445390 600E | |
Gyártó száma | 518-351D-21 |