Négyszög-tartókar

Cikkszám: 445180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
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
    Furat ⌀ 8 mm; 4 mm
    Szár hossza 9 mm
    Szár szélessége 9 mm
    Szár magassága 100 mm
    Termék fajtája Mérőóra tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445180
    EAN / GTIN 2050001045805
    Gyártó száma 900321-900209

    Leírás

    Felhasználás:

    Mérőórák és szögtapintós mérőórák befogásához.

    Alkalmazható:

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz