840 FC Külső mikrométer precíziós mérőórával 25-60 mm, egy fadobozban Dakks kalibrálásával

Cikkszám: 4450101DKS
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
    Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4450101DKS
    EAN / GTIN 4059192017705
    Gyártó száma 4450101DKS
    L-szám L40080 3078

    Leírás

    Kivitel:

    • Biztos, kovácsolt acél fogantyú hőszigetelő markolathéjakkal
    • Hosszú vezetésű mérőszonda emelőkarral visszahúzható
    • Mérő- és ellenszonda rozsdamentes, edzett acélból készült; Kerámiából készült mérőfelületek
    • Elhelyezhető centrírozó ütköző a mérőfelület középpontjához való igazításhoz
    • Az ellenszonda érzékenyen állítható
    • Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. A mérési eredmények így függetlenek a személyes mérési érzékenységtől
    • Kis kopás az érintésmentes behelyezésnek köszönhetően a kerámia mérőfelületekkel együtt

    Leírás:

    Finommutatós mérőműszer Marameter 840 FC Mérési tartomány: mm
    • Mérőfelület anyaga: kerámia
    Szállítási terjedelem: Lapbetét acélból 903, kezelési útmutató, fa tok, kijelzőberendezés nélkül.

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Dakks kalibrációval
    • Alkalmazási tartomány mm-ben: 25 - 60
    • Lapossági eltérés µm-ben: 0.2 µm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz