840 Fk/4 Mérőóratartó 840 F/100-150/150-200 mm-es mérőműszerhez

Cikkszám: 4450053
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4450053
    EAN / GTIN 4059192017682
    Gyártó száma 4450053
    L-szám L40100 703

    Leírás

    Kivitel:

    • A 840 F/FC, 840 FH, 840 FG készülékekre való felcsavarozáshoz, 840 FM és 852
    • A mérőmozgás rektilineáris átvitele a kijelzőegységre
    • Az Abbe-féle mérési elv betartásával még nagyobb mérési pontosságot tesz lehetővé a 90°-kal elhajlítva már eddig is nagy mérési pontossághoz képest
    • A kijelzőegység gyakran felülről könnyebben leolvasható
    • A 840 Ff tartóval álló helyzetben történő használat esetén

    Leírás:

    • 840 Fk/4 tartó, konzolméret 4 + 5

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termékcsoport neve: Marameter
    • Termék neve: Tartó
    • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
    • Termék típusa: 840 Fk/4

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz