Oldalsó huzalvágó: 8″ fordítható forgásirányú

Cikkszám: 445.8DS
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
    Termék fajtája Tűző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445.8DS
    EAN / GTIN 3148511764428
    Gyártó száma 445.8DS
    L-szám L60130 6860

    Leírás

    Leírás:

    • Termék erősségei: Oldalsó drótvágó: rozsdamentes acél, átmérő 1 mm
    • 2,5 fordulat: 95 mm szorítóút

    Jellemző:

    • A [mm]: 3
    • B [mm]: 22
    • C [mm]: 9
    • E [mm]: 2,2
    • E1 [mm]: 15
    • E2 [mm]: 29.8
    • E3 [mm]: 14
    • H [mm]: 30
    • H1 [mm]: 41
    • L [mm]: 284
    • L1 [mm]: 170
    • [g]: 320

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz