Oldalsó huzalvágó: 10″

Cikkszám: 445.10R
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
Termék fajtája Huzaltekerő fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445.10R
EAN / GTIN 3148511764558
Gyártó száma 445.10R
L-szám L60130 3817

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Automatikus modell
  • Oldalsó drótvágó: Rozsdamentes acél, 1 mm átmérő
  • 3 fordulat: 125 mm befogási úttal

Jellemző:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 2,5
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 11,5
  • E3 [mm]: 19
  • E4 [mm]: 15.5
  • H [mm]: 25
  • H1 [mm]: 40
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 230
  • L2 [mm]: 360
  • [g]: 400

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz