TPS UNF-7/16-20-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446141
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetformázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446141
    EAN / GTIN 7291075341638
    Gyártó száma 4446141
    L-szám L24190 568

    Leírás

    Leírás:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 7/16″, závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 6,2 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • DIN 374 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 13 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) 7/16″
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • col (TPI) 20 szál / ″

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz